曜日別特売
VFS3000-S-BR02 5ポートソレノイドバルブ SMC 56972657

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個配管接続口径【P・A・B】1/4ねじの種類Rc仕様ノンプラグインタイプ・裏配管用取付ボルト・ガスケットは付属しません注文コード56972657品番VFS3000-S-BR02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5仕様ノンプラグインタイプ・裏配管用取付ボルト・ガスケットは付属しませんねじの種類Rcパイロット方式外部パイロット用配管接続口径【P・A・B】1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする