興研
メガネM10C-VF 密閉型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56973316
品番
649953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
薬剤飛沫、飛沫感染防止に
メガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。
耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。
両面防曇加工の眼ガラス採用。
用途
ゴーグル
仕様
両面防曇加工済
形状
ゴーグル型
色
クリア
質量(g)
82
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
ポリカーボネート(曇止めVFコート)