曜日別特売
KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587

KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587
KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587
KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587
KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587
KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587
KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587
KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587
KG-825CD-F2L2 バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付> イトーキ 56973587

バーテブラチェア 5本脚タイプ <配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台(張地)ダークオリーブ、(フレーム)チェスナットブラウン (F2)、(座面)ダークオリーブ、(背面)ダークオリーブ、(脚)チェスナットブラウン (F2)注文コード56973587品番KG-825CD-F2L2
参考基準価格(税別)¥93,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

座った状態で、右肘先端のダイヤルを回転させることにより、体格に合った座面の高さに調節することができます。
前傾姿勢をとると座面の前縁部が最大10°たわみ大腿部の圧迫を軽減させます。
背にもたれると肘と背の取付部の2つの支点で傾き、無操作で合計25°まで傾きます。
底突き感の少ない座面形状。3次元形状が座る人を正しい着座位置へ誘導します。
座面が前方へ最大30mmスライド。後傾しても安定感があり、狭い場所でも後方スペースを確保できます。

用途バーテブラチェア 5本脚(張地)ダークオリーブ、(フレーム)チェスナットブラウン (F2)、(座面)ダークオリーブ、(背面)ダークオリーブ、(脚)チェスナットブラウン (F2)全高(mm)775本体質量(kg)11.6幅(mm)570質量(kg)11.6高さ(mm)775奥行(mm)550キャスターあり肘掛ありグリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

vertebra03(バーテブラ03)製品説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする