曜日別特売
VG342-1EZ-04A-E 3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC 56979991

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/2注文コード56979991品番VG342-1EZ-04A-E
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.11MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

管接続口径Rc1/2ねじの種類Rcポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする