曜日別特売
MO132-0.16 マニュアルモータスタータ ABB 56986993

マニュアルモータスタータ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)0.16仕様●Rated operational power 400V AC-3 AC-3e(kW):0.03●Short-circuit breaking capacity Ics at 400VAC(kA):100●Rated instantaneous short-circuit current setting li(A):2●Duty time:100%注文コード56986993品番MO132-0.16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様●Rated operational power 400V AC-3 AC-3e(kW):0.03●Short-circuit breaking capacity Ics at 400VAC(kA):100●Rated instantaneous short-circuit current setting li(A):2●Duty time:100%幅(mm)45質量(kg)0.215高さ(mm)90極数3規格IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-2、IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-2-40 A2Lアクチュエータの種類Rotary Handle定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)0.16深さ(mm)86.75定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-50~80補助接点-機能Electromagnetic protection/Lockable handle without accessories/Disconnecting feature締付トルク(N・m)Main Circuit:0.8~1.2設定範囲-スイッチポジションON/OFF/TRIP動作電圧690VAC機械的耐久性100000cycle電気的耐久性50000cycle定格インパルス耐電圧(kV)6周囲温度(℃)-25~60動作温度(℃)-25~60クラス-動作電圧(V)AC690ターミナルタイプScrew Terminals動作周波数(Hz)0~400電力損失(W)1.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする