仕様●Rated operational power 400V AC-3 AC-3e(kW):0.55●Short-circuit breaking capacity Ics at 400VAC(kA):100●Rated instantaneous short-circuit current setting li(A):20●Duty time:100%幅(mm)45質量(kg)0.265高さ(mm)90極数3規格IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-2、IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-2-40 A2Lアクチュエータの種類Rotary Handle定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1.6深さ(mm)86.75定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-50~80補助接点-機能Electromagnetic protection/Lockable handle without accessories/Disconnecting feature締付トルク(N・m)Main Circuit:0.8~1.2設定範囲-スイッチポジションON/OFF/TRIP動作電圧690VAC機械的耐久性100000cycle電気的耐久性50000cycle定格インパルス耐電圧(kV)6周囲温度(℃)-25~60動作温度(℃)-25~60クラス-動作電圧(V)AC690ターミナルタイプScrew Terminals動作周波数(Hz)0~400電力損失(W)1.7