曜日別特売
S201-C13NA ミニチュアサーキットブレーカ ABB 56990073

ミニチュアサーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)13仕様筐体:絶縁グループII、RAL 7035、トグル:絶縁グループII、黒、シール可能規格PSE取得済、IEC/EN 60898-1、IEC/EN 60947-2、UL 1077注文コード56990073品番S201-C13NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様筐体:絶縁グループII、RAL 7035、トグル:絶縁グループII、黒、シール可能適合-幅(mm)35高さ(mm)104質量(g)-奥行(mm)69規格PSE取得済、IEC/EN 60898-1、IEC/EN 60947-2、UL 1077定格絶縁電圧(V)440 AC (相間)(IEC/EN60664-1による)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50/60保護等級IP20、IP40(カバー付エンクロージャにおいて)(EN60529に準拠)機械的耐久性20000回接点仕様位置表示:トグル上表示 (I ON / 0 OFF)、リアル CPI (赤 : ON / 緑 : OFF)耐振動性能5g-20サイクル5…150…5Hz(負荷0.8×In)(IEC/EN60068-2-6準拠)耐衝撃性能25g-2回衝撃-13ms(IEC/EN60068-2-27に準拠)汚染度(使用環境)3電極1P+N周囲温度(℃)-25~55使用環境条件55℃/90~96%および25℃/95~100%の28サイクル(IEC/EN60068-2-30に準拠)過電圧保護カテゴリIII保管温度(℃)-40~70過電流トリップ方式C
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする