曜日別特売
S203-K20 S200シリーズ ABB 57000056

S200シリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード57000056品番S203-K20
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S203-K20は3極、トリップ特性K、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。

種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)8.1電気的耐久性20000 AC cycle
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする