曜日別特売
VNB312AL-20A-5DZ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 SMC 57003615

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード57003615品番VNB312AL-20A-5DZ
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径3/4定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする