曜日別特売
VNB711AL-50A-5TZ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71 SMC 57006923

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径2注文コード57006923品番VNB711AL-50A-5TZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,250

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径2定格電圧(V)DC24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57006923VNB711AL-50A-5TZ43582647VNB711AL-50A-5DZVNB711AL-50A-5TZ VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AL) SMC 43582647VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AL)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする