ABB
S200アクセサリ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57007485
品番
S2C-H6-02R Auxiliary contact
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様
S2C-H6-02R Auxiliary contact 2NC
種別
85
幅(mm)
8.8
接点数
(NC)2
質量(g)
40
奥行(mm)
69
消費電力(W)
1
取付面位置
右
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません