曜日別特売
S802PV-M100-H  1000V DC 太陽光発電向けサーキットブレーカ ABB 57011414

太陽光発電向けサーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送69日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)100仕様筐体:材料グループI、RAL7035、トグル:黒色、ロック可能規格IEC/EN 60947-3注文コード57011414品番S802PV-M100-H 1000V DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
使用環境条件
12+12サイクル、55℃/90-96%RHおよび25℃/95-100%RH(湿熱)(IEC/EN60068-2-30に準拠)
16時間55℃/2時間70℃、湿熱55%RH(乾熱)(IEC/EN60068-2-2試験Bに準拠)
仕様筐体:材料グループI、RAL7035、トグル:黒色、ロック可能長さ(mm)26.5幅(mm)82.5高さ(mm)95質量(g)240(1極あたり)規格IEC/EN 60947-3定格絶縁電圧(V)DC1500定格電流(A)100保護等級IP20、IP40(作動端のみ)(EN60529に準拠)定格インパルス耐電圧(kV)8(1.2/50μs)耐振動性能IEC 60068-2-6試験Fc、2-13.2Hz/1mm、13.2-100Hz/0.7g、負荷100%×Ie耐衝撃性能IEC 61373 Cat. 1 Class B、5 g/30 ms acc. To IEC 60068-27 Test Ea に準拠汚染度(使用環境)2電極2P周囲温度(℃)-25~60過電圧保護カテゴリIII保管温度(℃)-40~70過電流トリップ方式-絶縁性能絶縁適性yes短絡容量(kA)-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする