SMC
パイロット・ポペットタイプ VP314
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.(ノーマルクローズ)
注文コード
57016556
品番
VP3145-031TZA1-X81
参考基準価格(税別)
¥36,960
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.(ノーマルクローズ)
リード線取出方法
コンジットターミナル
ポート数
3
使用流体
空気