曜日別特売
CM-0215 軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン HEIGI 57025405

CM-0215 軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン HEIGI 57025405
CM-0215 軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン HEIGI 57025405
CM-0215 軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン HEIGI 57025405
CM-0215 軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン HEIGI 57025405

軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン

(1件のレビュー)
取扱停止中
ブラック
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード57025405品番CM-0215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

普段履きに機能性をプラス! 滑らない機能が付いた新しいカジュアルスニーカー。軽量(重量 約250g 片足 サイズ26.0cm)で、クッション性が高く・滑りにくい・油に強いソールを採用。抗菌防臭カップインソール入り。滑りにくく、疲れにくいので、長時間の歩行や作業に適しています。タウンシューズ、ビジネスシューズに最適です。レストラン・厨房・工場・オフィスの作業靴として、介護シューズ、マタニティーシューズとしても愛用されています。

用途タウンシューズ、飲食店の厨房用シューズ、工場・オフィスの作業靴などに形状ローカットブラック種類作業靴サイズ(cm)24.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約250(26cm)機能軽量・耐油・耐滑足幅3E材質(インソール)EVA+ポリエステル甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 外履きとして
みはし医院医療・福祉・介護関連業

元々足が大きく幅広(5E~G)なので、少々大きめの物を買いました。29ですが、幅は狭いと思います。材質は最初は硬めで、足背の部分は当たって、少々痛いです。使っていくうちに、柔らかくなると思うのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする