シリコセン差込式 T-38 50個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱注文コード57026665品番301023
参考基準価格(税別)¥48,150販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。

用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)26上径(Φmm)38寸法L1(mm)30寸法L2(mm)45適合サイズ外径30,35m/m用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする