曜日別特売

ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/ブチル 50入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50組)注文コード57027119品番119186
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。

用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする