NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 ST-スピッチ メラ/ブチル百入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100組)
注文コード
57027155
品番
119190
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途
遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
10
肉厚(mm)
1.2
外径×全長(mm)
16.5×105
口内径(Φmm)
11
質量(g/本)
12.3
底形状
丸底
キャップ(No.)
2