NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 ST-18S KC シリコン 50入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50組)
注文コード
57027435
品番
119281
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途
遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
25
肉厚(mm)
1.2
外径×全長(mm)
18×160
口内径(Φmm)
11.5
質量(g/本)
23.85
底形状
丸底
キャップ(No.)
3