203236 ガスクロバイアル 白 SVG-30 50入 NEG(日電理化硝子) 57028293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスクロバイアル 白 SVG-30 50入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱注文コード57028293品番203236
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。

用途
ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする