NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 S-09A 茶 PP・PTFEシリコン 100入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100組)
注文コード
57028878
品番
250094
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質
瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン
色
茶色
容量(mL)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
15×32
肉厚(mm)
1
口内径(Φmm)
8
耐冷凍容量(mL)
1