バキュームバイアル SVF-3 白 ブチル 100入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100組)注文コード57029998品番203250
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。

用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1~2質量(g/本)8.3底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする