NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 SV-110 白 MF・シリコン 20入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20組)
注文コード
57033629
品番
250794
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
色
無色
容量(mL)
110
外径×高さH(Φmm×mm)
50×90
肉厚(mm)
2
口内径(Φmm)
32.5
耐冷凍容量(mL)
55
底形状
平底