曜日別特売

バキュームバイアルSVF-5 白 MF ETFE 100本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード57035293品番203271
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。

材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:フッ素ETFEライナー瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする