NEG(日電理化硝子)
バキュームバイアルSVF-5 茶 MF ETFE 100本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
57035318
品番
203281
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質
瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:フッ素ETFEライナー
色
瓶の色:茶色
容量(mL)
5
外径×高さH(Φmm×mm)
19×48
肉厚(mm)
1.5
口内径(Φmm)
9.3
耐冷凍容量(mL)
3