NEG(日電理化硝子)
バキュームバイアルSVF-10白ETFE 黒蓋 50本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50組)
注文コード
57035704
品番
203442
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質
瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大)
色
瓶の色:無色
容量(mL)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
24.3×48
肉厚(mm)
1.5
口内径(Φmm)
12.3
耐冷凍容量(mL)
5