NEG(日電理化硝子)
バキュームバイアルSVF-30茶ETFE 黒蓋 50本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50組)
注文コード
57035835
品番
203456
参考基準価格(税別)
¥28,650
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質
瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大)
色
瓶の色:茶色
容量(mL)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
30×70
肉厚(mm)
1.5
口内径(Φmm)
12.3
耐冷凍容量(mL)
15