曜日別特売
VP4450-045TL パイロット・ポペットタイプ  VP445 SMC 57037583

パイロット・ポペットタイプ VP445

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2リード線取出方法ランプ付コンジットターミナルねじの種類Rc注文コード57037583品番VP4450-045TL
参考基準価格(税別)¥69,410販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/2リード線取出方法ランプ付コンジットターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする