※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
卓上式ハンドクリッパー THCF-2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57037689
品番
406006
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。
瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様
NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。
幅(mm)
135
全長(mm)
325
サイズ
大
奥行(mm)
210
適合バイアル(mL)
5~100
適合びん口外径(Φmm)
19.5~20
適合キャップ
フリップキャップ専用