A-6 空気式ブイ ポリフォーム ダイイチ 57041706

空気式ブイ ポリフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
浮力(kg)405
直径(Φmm)850
穴径(Φmm)ロープ:35
内容量1枚注文コード57041706品番A-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

世界中の漁業従事者、プレジャーボートユーザーから高い信頼と評価を得ているPolyform(ポリフォーム)A-シリーズブイ/フェンダー。
その特徴的なリブ構造で補強されたロープホールドとシームレスボディ構造こそが、世界中のプロフェッショナルユーザーから愛される理由であり、最良のブイといえばポリフォームと言われるようになったのです。
ポリフォームA-シリーズには8種類のサイズを用意しております。それぞれのモデルが最大の浮力と耐久性を調和したデザインで成型されます。
最小サイズから最大サイズまで幅広い選択肢からお選びいただけます。

用途空気膨張式で、旋網漁の補助浮力、浮き標識、防舷材などとして様々な海洋分野で広く採用されております。長さ(mm)1120直径(Φmm)850穴径(Φmm)ロープ:35浮力(kg)405自重(kg)11.3
関連資料:(0.5MB) (0.3MB)
注意
※浮力は015bar/20℃の時
※標準色は赤です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする