曜日別特売
K20 漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m) ヤマリア(YAMASHITA) 57043693

漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
号数20
20
8
10
12
14
16
18
22
24
26
28
30
35
40
50
60
70
80
90
100
120
150
180
200
内容量1巻(100m)注文コード57043693品番K20
参考基準価格(税別)¥1,509販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。
魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。
幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。

用途
漁業 釣糸
暗透明長さ(m)100メーカー商品コード017-335号数20ひも・糸種類テグス
注意
※在庫状況に応じて納期が前後する場合がありますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする