曜日別特売
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488

#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488
#919 マンダムDIAL EZ#919 マンダム 57045488

マンダムDIAL EZ#919

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
レッド
内容量1足注文コード57045488品番#919
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダイヤルタイプで効率的に足にフィット。前足部のアジャスターでより足全体を包み込みます。極上のクッション性と高いエナジーリターンを両立し一日中快適にサポートします。

用途
軽作業全般
形状ローカットレッド種類作業靴サイズ(cm)24.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)325±(26cm)機能ダイヤル、クッション性、耐油底、耐滑足幅4E相当
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする