曜日別特売
CP007477 VFC-6 青果オリコン対応大容量パック エフピコチューパ 57046188

CP007477 VFC-6 青果オリコン対応大容量パック エフピコチューパ 57046188
CP007477 VFC-6 青果オリコン対応大容量パック エフピコチューパ 57046188
CP007477 VFC-6 青果オリコン対応大容量パック エフピコチューパ 57046188

VFC-6 青果オリコン対応大容量パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(25枚)
内容量1袋(25枚)注文コード57046188品番CP007477
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

青果コンテナ(600×400×195サイズオリコン)にピッタリ収まる通気性の良いパックです。
600×400×195サイズコンテナにピッタリ収まります。
ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。
サイドの通気口でムレ対策しています。

用途みかん・りんご・トマト・キウイ・ブドウ等青果物容器。仕様ボタン嵌合 / サイド通気口材質エコA-PET容量(kg)【みかん】1
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下から人差し指と中指で挟むように支え、上からオス側を親指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする