曜日別特売
CP007709 GPR-L深B ピオーネ巨峰シャインマスカット等用 エフピコチューパ 57047378

CP007709 GPR-L深B ピオーネ巨峰シャインマスカット等用 エフピコチューパ 57047378
CP007709 GPR-L深B ピオーネ巨峰シャインマスカット等用 エフピコチューパ 57047378
CP007709 GPR-L深B ピオーネ巨峰シャインマスカット等用 エフピコチューパ 57047378

GPR-L深B ピオーネ巨峰シャインマスカット等用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)
内容量1ケース(300枚)注文コード57047378品番CP007709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丸みのあるデザインで果実を引き立てます。
ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。
天面の穴と側面の通気口でムレ対策しています。

用途ブドウ・マンゴー・桃・ラフランス等青果物容器。仕様ボタン嵌合 / 穴あり・側面通気口材質エコA-PET
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下から人差し指と中指で挟むように支え、上からオス側を親指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする