曜日別特売
CP003739 トマト約200g×2個用VF20-AP(600枚) エフピコチューパ 57047631

トマト約200g×2個用VF20-AP(600枚)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(600枚)注文コード57047631品番CP003739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トマトL玉2個用フタ一体式パックです。
トマト20玉サイズ約200g×2個用です。

用途トマト等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET容量トマト20玉サイズ200g×2個用
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下から人差し指と中指で挟むように支え、上からオス側を親指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする