CP786270 平詰めトレー用フィルムHP-2いちご(2000枚) エフピコチューパ 57048130

CP786270 平詰めトレー用フィルムHP-2いちご(2000枚) エフピコチューパ 57048130
CP786270 平詰めトレー用フィルムHP-2いちご(2000枚) エフピコチューパ 57048130

平詰めトレー用フィルムHP-2いちご(2000枚)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)注文コード57048130品番CP786270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

大粒いちご対応平詰めトレー用掛フィルムです。
いちごを優しく抑えることでトレーの中で動いてぶつかり合うことを軽減します。

用途いちごトレー用掛フィルム。仕様【いちご】平詰めトレー用材質OPP
注意
※剥離紙をはがしてトレー側面に貼り付けてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする