CP570699 CY-2(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り エフピコチューパ 57048665

CY-2(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(600枚)
内容量1ケース(600枚)注文コード57048665品番CP570699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。
450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。

用途
弁当容器用フタ。
仕様プラスチック使用量削減仕様材質OPS
注意
※本体は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする