HC150-9.5T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 57049058

HC150-9.5T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 57049058
HC150-9.5T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 57049058
HC150-9.5T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 57049058
HC150-9.5T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 57049058
HC150-9.5T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 57049058

150℃超耐熱熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
透明
収縮前内径(Φmm)D:9.5
内容量1袋(10m×5袋)注文コード57049058品番HC150-9.5T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

150℃の超耐熱熱収縮チューブです。
特長
・こちらの熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。
・高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適です。
・色は黒、透明がございます。
・耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。

用途
採用実績
・成型機、切削機、等の工作機械のケーブル保護
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~150収縮前内径(Φmm)D:9.5RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:4.8収縮後肉厚(mm)T1:0.3
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする