DN-3S ノイズクリップ デンカエレクトロン 57049225

DN-3S ノイズクリップ デンカエレクトロン 57049225
DN-3S ノイズクリップ デンカエレクトロン 57049225
DN-3S ノイズクリップ デンカエレクトロン 57049225

ノイズクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)9.5
内容量1袋(10個)注文コード57049225品番DN-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ノイズ対策用 導電性クリップです
特長
・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。
・材質はナイロンなので、熱を保持しません。
・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。
・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。

用途
採用実績
・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など
材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)9.5寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)0.9寸法W(mm)9.3内径D(Φmm)固定時:4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする