曜日別特売
DKST-15046-316 ステンレスバンド デンカエレクトロン 57049347

DKST-15046-316 ステンレスバンド デンカエレクトロン 57049347
DKST-15046-316 ステンレスバンド デンカエレクトロン 57049347
DKST-15046-316 ステンレスバンド デンカエレクトロン 57049347

ステンレスバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(50本)注文コード57049347品番DKST-15046-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
特長
・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。
・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。

材質ステンレス316寸法L(mm)150最大結束径(Φmm)37幅W(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応ループ引張強度N(LBS)600(135)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする