VL-6.4-10 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 57049959

VL-6.4-10 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 57049959
VL-6.4-10 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 57049959
VL-6.4-10 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 57049959
VL-6.4-10 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 57049959
VL-6.4-10 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 57049959

耐熱200℃収縮チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
収縮前内径(Φmm)D:6.4
内容量1巻(10m)注文コード57049959品番VL-6.4-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。
特長
・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。
・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。

用途
採用実績
・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー
材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200収縮前内径(Φmm)D:6.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:3.2収縮後肉厚(mm)T1:0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする