P・O・Pトレーディング
のぼり ビジネス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
レンタルスペース (赤・黄背景、黄文字)
レンタルスペース (赤・黄背景、黄文字)
レンタルスペース (赤・黄背景、黄文字)
レンタルスペース (水色背景、白文字)
レンタルスペース (白背景、青文字)
テレワーク応援スペース (ピンクストライプ背景)
テレワーク応援スペース (クリーム色背景、緑文字)
レンタルスペース (赤・黄背景、黒文字)
リモートワーク お部屋のご予できます
WEB会議できます!
テレワーク (黄緑背景、青文字)
レンタルスペース始めました。
テレワーク応援スペース (青背景、白文字)
レンタルスペース (水色・青背景、黄文字)
レンタルスペース (黄・青背景、青文字)
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57050327
品番
1212695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
【仕立】三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
レンタルスペース (赤・黄背景、黄文字)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550