曜日別特売
AZ-4701 カラー長靴 AZ-4701 TULTEX(タルテックス) 57050472

AZ-4701 カラー長靴 AZ-4701 TULTEX(タルテックス) 57050472
AZ-4701 カラー長靴 AZ-4701 TULTEX(タルテックス) 57050472
AZ-4701 カラー長靴 AZ-4701 TULTEX(タルテックス) 57050472
AZ-4701 カラー長靴 AZ-4701 TULTEX(タルテックス) 57050472

カラー長靴 AZ-4701

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード57050472品番AZ-4701
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

吸汗性ドライ裏地仕様、先芯なし。

ブラック×レッドサイズ(cm)25.5足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)約38(26cm)材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)800機能吸汗性材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57050497
2022-09-08
用途: 工事現場で使用
建設業・工事業

今回購入した長靴を前回も同じ長靴を買いました。
裏底は余り傷んでいないにも関わらず劣化と思いますが前側から、破損(ひび割れ)して来ます。何か対策が出来ればと思います。
安価で購入できるからと諦めています。

1が参考にしています
対象商品 : 57050524
2022-10-20
用途: 洗車
株式会社M-style

足の甲がとてもゆっくりしていて、すごく楽に履けました

対象商品 : 57050454
2020-10-14
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

靴底が滑らず、歩きやすく履き心地も大変良い長靴です。

対象商品 : 57050506
2018-11-03
用途:
教育・研究機関

長時間の作業に使用しても使いやすいです。 商品に満足していす。 また使ってみたいです。

対象商品 : 57050497
2018-09-29
用途: 農作業
農・林・水産業

ゴムが柔らかくてはきごごちがいい。靴底が足にフィットする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする