1212710 のぼり ビジネス P・O・Pトレーディング 57050510

のぼり ビジネス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容レンタルスペース (黄・青背景、青文字)
レンタルスペース (黄・青背景、青文字)
レンタルスペース (水色背景、白文字)
レンタルスペース (赤・黄背景、黄文字)
レンタルスペース (白背景、青文字)
テレワーク応援スペース (ピンクストライプ背景)
テレワーク応援スペース (クリーム色背景、緑文字)
レンタルスペース (赤・黄背景、黒文字)
リモートワーク お部屋のご予できます
WEB会議できます!
テレワーク (黄緑背景、青文字)
レンタルスペース始めました。
テレワーク応援スペース (青背景、白文字)
レンタルスペース (水色・青背景、黄文字)
内容量1枚注文コード57050510品番1212710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様【仕立】三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容レンタルスペース (黄・青背景、青文字)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする