P・O・Pトレーディング
のぼり ワクチン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ワクチン接種会場はこちら
ワクチン接種会場はこちら
ワクチン接種会場はこちら
ワクチン接種会場
ワクチン接種会場 イラスト
新型コロナウィルス感染症 ワクチン接種会場
受付 ワクチン接種会場
ワクチン接種 こちらでお待ち下さい
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57050641
品番
1212880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
【仕立】三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
ワクチン接種会場はこちら
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550