P・O・Pトレーディング
のぼり おでん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
おでん アツアツ 当店自慢 写真
おでん アツアツ 当店自慢 写真
おでん アツアツ 当店自慢 写真
おでん 白波 ODEN
おでん 歌麿 ODEN
おでん ODEN 白波
おでん ODEN 歌麿
のぼり おでん おでんイラスト
のぼり 絶品おでん 旬 おでん 写真
のぼり 絶品おでん 旬 おでん お持ち帰りできます 写真
おでん やってます 写真
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57050860
品番
1212554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
【仕立】三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
おでん アツアツ 当店自慢 写真
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550