曜日別特売
AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051041

AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051041
AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051041
AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051041
AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051041

糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード57051041品番AZ-4703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200

吸汗性ドライ裏地仕様、糸入り三層構造、鋼製先芯入り、反射テープ付。

サイズ(cm)29ネイビー×イエロー足幅3E種類セーフティシューズ長さ(cm)約38(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)940機能吸汗性材質(先芯)靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57051041AZ-4703634136944702画像準備中安全ゴム長靴TULTEX(タルテックス)1足
3,998
税込4,398
フード丈 60mm → 70mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする