TULTEX(タルテックス)
糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57051075
品番
AZ-4703
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
吸汗性ドライ裏地仕様、糸入り三層構造、鋼製先芯入り、反射テープ付。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック×OD
足幅
3E
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
約38(26cm)
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
940
機能
吸汗性
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴