曜日別特売
AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051084

AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051084
AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051084
AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051084
AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051084

糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード57051084品番AZ-4703
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

吸汗性ドライ裏地仕様、糸入り三層構造、鋼製先芯入り、反射テープ付。

サイズ(cm)26ブラック×OD足幅3E種類セーフティシューズ長さ(cm)約38(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)940機能吸汗性材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする