曜日別特売
W[M]-75 クリスタルホース耐摩W型 タイガースポリマー 57051743

クリスタルホース耐摩W型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送23日以内出荷とは
呼び径75
内容量1本注文コード57051743品番W[M]-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐摩・静電防止

用途
造船所、製鉄所等での砂利、スラリー鉱石、サンドブラストの吸圧送用
焼却灰の回収用
米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送
長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50呼び径75許容曲げ半径(mm)200許容圧力(MPa)0.25(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする