タイガースポリマー
クリスタルホース耐摩E型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内径(Φmm)
50.8±1.0
38.1±1.0
50.8±1.0
63.5±1.0
76.2±1.5
89.0±1.5
101.6±1.5
127.0±2.0
151.6±2.0
204.0±2.0
長さ(m)
50
50
20
10
外径(Φmm)
62.5
47.8
62.5
77.0
90.8
104.0
117.5
143.5
168.0
224.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57051804
品番
E[M]-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
耐摩・アース線入り
用途
粉体・粒体の輸送用
鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用
材質
樹脂(ホース内面)
色
透明
流体
空気(圧縮空気を除く)・粉体
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
50.8±1.0
呼び径
50
外径(Φmm)
62.5
許容曲げ半径(mm)
500
許容圧力(MPa)
0.4(20℃)
特性
デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600